4枚刃 配管のおすすめ人気ランキング

2025/11/24更新
145件の「4枚刃 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 カッター」、「塩ビ 管 切断 機」、「オイルエレメント 分解 工具」などの商品も取り扱っております。
レッキス工業パイプカッター
狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタ
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
1個ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レッキス工業リンクカッタ
切断能力 80A~250A トラスコ品番 370-9299 質量(kg) 15.8 適応 鋼管・ダクタイル管用
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)42-WCP パイプカッター
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。 強力型替刃4枚を標準装備。 2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。 42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。 質量(kg) 3.1 呼び寸法(mm) 処理範囲管:20-50 適合替刃 41082 呼び寸法(inch) 処理範囲管:3/4-2 モデル 番号:42-WCP
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

レッキス工業カットマン RB50
往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用 切断能力 1/2~2inch(21~61mm) トラスコ品番 760-5188 全長(mm) 280~350 質量(kg) 2 タイプ 4枚刃タイプ
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm) 3.0 仕様 標準替刃:PCRK-FS
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm) 20~50 付属品 強力型替刃4枚 トラスコ品番 451-4998 全長(mm) 421 質量(kg) 3.1
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm) 340 チェーン長(mm) 330 材質(刃) SUJ2 材質 (チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼 切断能力(Φmm) 20~90
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)4枚刃パイプカッタ 44-S
130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。
トラスコ品番 451-5005 種別 パイプカッタ 幅(mm) 175 全長(mm) 710 質量(kg) 9.07 高さ(mm) 61 能力(inch) 2 1/2~4
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用 トラスコ品番 451-6265 セット内容 補助ハンドル 全長(mm) 950 適合替刃 75562 モデル 466 切断能力(inch[mm]) 4~6(100A~150A)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途厚肉鋼管用
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタ
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃 PEBIE
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品 固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm) 材質 本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材 質量(kg) 約2.5 切断可能 外径(Φmm) Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番 809-4648 適合機種 XS150S、150H 質量(kg) 5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm) 6~50 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 38 全長(mm) 175 質量(g) 380 全幅(mm) 70 最大切断厚さ(mm) 3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様 ●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6 アズワン品番 65-2114-78
1個
192,900 税込212,190
当日出荷

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm) 12~35 質量(g) 455 肉厚(mm) 最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×180×39 送り角度(°) 10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷